Legrand - Blindlokk, 1 Modul - 77070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Type linse - Rektangulær
Åpningens bredde - 22,5 mm
Farge - Andre
Åpningens høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060743918
Elnummer
1286153
Leverandørens varenummer
77070
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Materiale:
Plast
Type linse:
Rektangulær
Åpningens bredde:
22,5 mm
Farge:
Andre
Åpningens høyde:
45 mm
Blindlokk brukes som avstandsstykker i kanal med 45mm lokkåpning for å skille uttaksgrupper.


