Legrand - Blindlokk, 2-Modul - 77071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Type linse - Kvadratisk
Hulldiameter - 0 mm
Åpningens bredde - 45 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060743925
Elnummer
1286154
Leverandørens varenummer
77071
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Materiale:
Plast
Type linse:
Kvadratisk
Hulldiameter:
0 mm
Åpningens bredde:
45 mm
Farge:
Hvit
Åpningens høyde:
45 mm
Blindlokk brukes som avstandsstykker i kanal med 45mm lokkåpning for å skille uttaksgrupper.