Legrand - Cab3 Tall:0 0,5-1,5Qmm (1200) - 38210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hefteform
Ledertverrsnitt - 0,8...1,4 mm
Kabeldiameter - 2...3,2 mm
Lengde - 5 mm
Bredde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060382100
Elnummer
1854000
Leverandørens varenummer
38210
Typebeskrivelse
1854000
Modell / utførelse:
Hefteform
Ledertverrsnitt:
0,8...1,4 mm
Kabeldiameter:
2...3,2 mm
Lengde:
5 mm
Bredde:
3 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Låse
Merker for kabler med tverrsnitt fra 0,5 til 2,5 mm² og 4 til 6 mm²
Merker 0,5 til 2,5 mm² leveres på remse à 30 stk.
Merker over 2,5 mm² leveres på remse à 20 stk.
Internasjonal fargekode


