Legrand - Cab3 Tall:2 4,0-6,0Qmm (800) - 38232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hefteform
Ledertverrsnitt - 2,3...2,8 mm
Kabeldiameter - 3,8...5 mm
Lengde - 8 mm
Bredde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060382322
Elnummer
1854122
Leverandørens varenummer
38232
Typebeskrivelse
1854122
Modell / utførelse:
Hefteform
Ledertverrsnitt:
2,3...2,8 mm
Kabeldiameter:
3,8...5 mm
Lengde:
8 mm
Bredde:
3 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Låse
Merker for kabler med tverrsnitt fra 0,5 til 2,5 mm² og 4 til 6 mm²
Merker 0,5 til 2,5 mm² leveres på remse à 30 stk.
Merker over 2,5 mm² leveres på remse à 20 stk.
Internasjonal fargekode


