Legrand - Cab3 Tall:4 1,5-2,5Qmm (1200) - 38224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hefteform
Ledertverrsnitt - 1,4...1,8 mm
Kabeldiameter - 2,7...3,9 mm
Lengde - 5,6 mm
Bredde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060382247
Elnummer
1854064
Leverandørens varenummer
38224
Typebeskrivelse
1854064
Modell / utførelse:
Hefteform
Ledertverrsnitt:
1,4...1,8 mm
Kabeldiameter:
2,7...3,9 mm
Lengde:
5,6 mm
Bredde:
3 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Låse
Merker for kabler med tverrsnitt fra 0,5 til 2,5 mm² og 4 til 6 mm²
Merker 0,5 til 2,5 mm² leveres på remse à 30 stk.
Merker over 2,5 mm² leveres på remse à 20 stk.
Internasjonal fargekode


