Legrand - Cab3 Tall:7 0,5-1,5Qmm (1200) - 38217

KopierKopier
Legrand - Cab3 Tall:7 0,5-1,5Qmm (1200)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hefteform

  • Ledertverrsnitt - 0,8...1,4 mm

  • Kabeldiameter - 2...3,2 mm

  • Lengde - 5 mm

  • Bredde - 3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CAB 3 Merkesystem

EAN/GTIN

3245060382179

Elnummer

1854007

Leverandørens varenummer

38217

Typebeskrivelse

1854007

Modell / utførelse:

Hefteform

Ledertverrsnitt:

0,8...1,4 mm

Kabeldiameter:

2...3,2 mm

Lengde:

5 mm

Bredde:

3 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Fiolett

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Påtrykt:

Sifre

Monteringsmetode:

Låse

CAB3 merkesystem
Merker for kabler med tverrsnitt fra 0,5 til 2,5 mm² og 4 til 6 mm²
Merker 0,5 til 2,5 mm² leveres på remse à 30 stk.
Merker over 2,5 mm² leveres på remse à 20 stk.
Internasjonal fargekode