Legrand - DLP-S 45mm kanal 130x50mm inkl. 2 lokk/skillev. - 638040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 2
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Fasadekanaler DLP-S
EAN/GTIN
3245066380407
Elnummer
1298611
Leverandørens varenummer
638040
Typebeskrivelse
1298611
Bredde:
130 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
2
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
45 mm
Overdelsbredde 2:
45 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
5262 mm²


