Legrand - DLP-S 45mm kanal 85x50mm inkl. lokk - 638020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 85 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Fasadekanaler DLP-S
EAN/GTIN
3245066380209
Elnummer
1298627
Leverandørens varenummer
638020
Typebeskrivelse
1298627
Bredde:
85 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
45 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2940 mm²


