Legrand - Dobbelkanal Logix 45 underdel 3 meter hvit - PW-48701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 130 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780487016
Elnummer
1240277
Leverandørens varenummer
PW-48701
Typebeskrivelse
1240277
Høyde:
130 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
2
Type feste:
Hullet bunn
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK06
Direkte innsnepping av materiell uten bokser og kombirammer. Logix 45, 130x50: Dobbel kanal. To lokk for deling av sterk- og svakstrømskabler. Kan deles i fire rom. Fordeler: · Mindre fysiske dimensjoner · Raskere montasje · Stor kabelkapasitet · IP4X, dvs. PN-ledning kan benyttes · Færre deler på lager · Glem bokser · Glem kombirammer · Justerbare innv. og utv. hjørner Standard lengde: 3 m Farge standard: Polarhvit (PH) RAL 9010


