Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Legrand - Elektronisk termostat 8 A, 1-polig, Mosaic - 76720

KopierKopier
Legrand - Elektronisk termostat 8 A, 1-polig, Mosaic

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Type spenningsforsyning - 230 V AC

  • Tilkobling - 2 tråds

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060767204

Elnummer

1286162

Leverandørens varenummer

76720

Typebeskrivelse

1286162

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

10...30 °C

Utvendig føler:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Egnet for kjøling:

Ja

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Med tappevannskrets:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Eksplosjonssikker:

nei

Høyde:

45 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

47 mm

Diverse koblingsmateriell 45 mm for kanal.

Legrand

Et Legrand-produkt

Oppdag Legrand-serien