Legrand - Endestykke 100X50, Polarhvit - 49004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 50 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245066380353
Elnummer
1299069
Leverandørens varenummer
49004
Typebeskrivelse
1299069
Bredde:
100 mm
Dybde:
50 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Farge standard: Polarhvit (PH) RAL 9010


