Legrand - Endestykke 130x50mm - 48010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 50 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780480109
Elnummer
1299034
Leverandørens varenummer
48010
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Bredde:
130 mm
Dybde:
50 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Slagfasthet:
IK07


