Legrand - Endestykke 50x20mm - 638165

KopierKopier
Legrand - Endestykke 50x20mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 20 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245066381657

Elnummer

1298717

Leverandørens varenummer

638165

Typebeskrivelse

1298717

Høyde:

20 mm

Bredde:

50 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelseslag:

nei

Formdeler for minikanaler plast