Legrand - Endestykke/festebrakett for 1635201 modulær avdekningslist. - NOS2LEGR 01690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 5 mm
Antall rader - 1
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060016906
Elnummer
1635200
Leverandørens varenummer
NOS2LEGR 01690
Typebeskrivelse
1635200
Høyde:
60 mm
Bredde:
5 mm
Antall rader:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
50 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Gjennomsiktig:
nei
Endestykke på avdekningslist. Avdekningslist, Elnr 16 352 01