Legrand - Enkel stikk data m/jord, barnev. skrukobl, rød "pirkesikker" - 77214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Rød
Monteringsmetode - Modulbærer
Type feste - Klikkfeste
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mosaic 45
EAN/GTIN
3245060741327
Elnummer
1286122
Leverandørens varenummer
77214
Typebeskrivelse
Mosaic 45, sterkstrømsuttak 16A, for kanaler
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Rød
Monteringsmetode:
Modulbærer
Type feste:
Klikkfeste
Merkestrøm:
16 A
Antall enheter:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Antall stikkontakter med bryter:
0
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
3020
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Ytterligere sikkerhetsstrømtilførsel (rød)
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK04
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
40 mm


