Legrand - Fiber multimode 2SC Push-Pull 2 moduler - 78617

KopierKopier
Legrand - Fiber multimode 2SC Push-Pull 2 moduler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for fibertype - Multimode

  • Type feste - Skrue/låses

  • Farge - Andre

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • APC-utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Mosaic 45

EAN/GTIN

3245060742294

Elnummer

1286135

Leverandørens varenummer

78617

Typebeskrivelse

1286135

Egnet for fibertype:

Multimode

Type feste:

Skrue/låses

Farge:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

APC-utførelse:

nei

UPC utførelse:

nei

Uttak i 45 mm, som MosaicTM45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig.

Serien er levert av verdens største leverandør av denne typen materiell og har flere enn 200 funksjoner.

MosaicTM45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.

I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.

Dette er et lite utvalg av materiell som leveres, MosaicTM45 produserer i tillegg materiell med standarder for de fleste land i verden.

Serien benyttes også i gulvbokser og er tilpasset en rekke andre rammesystemer.