Legrand - Flatvinkel 130x50 mm - 638049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3414970446633
Elnummer
1298619
Leverandørens varenummer
638049
Typebeskrivelse
1298619
Høyde:
50 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
DLP Prosjektkanal har en lang rekke unike og tidsbesparende funksjoner og er ideelle til dine behov for kabelføring og installasjoner i næringsbygg. Kanalen passer for alle "klikk inn" fungsjoner i 45x45mm utførsel, og har mer enn 200 forskjellige fungsjoner som passer inn i systemet.


