Legrand - Flatvinkel 16x16mm - 638113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 16 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ETA Minikanal
EAN/GTIN
3245066381138
Elnummer
1298662
Leverandørens varenummer
638113
Typebeskrivelse
1298662
Høyde:
16 mm
Bredde:
16 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar


