Legrand - Flatvinkel 20x12mm - 638123

KopierKopier
Legrand - Flatvinkel 20x12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 12 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245066381237

Elnummer

1298676

Leverandørens varenummer

638123

Typebeskrivelse

1298676

Høyde:

12 mm

Bredde:

20 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

Formdeler for minikanaler plast