Legrand - Front Logix 45 45mm 2m 2 meter hvit - PW-68028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 45 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780680288
Elnummer
1240284
Leverandørens varenummer
PW-68028
Typebeskrivelse
1240284
Bredde:
45 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK06
Driftstemperaturområde:
15...60 °C


