Legrand - Indikatorlys for gulvboks - 089719
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Lampetype - LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mosaic 45
EAN/GTIN
3245060897192
Elnummer
1298417
Leverandørens varenummer
089719
Typebeskrivelse
1298417
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Andre
Lampefarge:
Hvit
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
230...230 V
Type feste:
Frontfeste
Boksene egner seg godt på gulv, på vegg og i f. eks. benkeplater.
- Tidløs utforming i børstet, rustfritt stål
- Ekstra tynn plate, 2 mm
- Installeres i gulv, på vegg eller i møbler
- Blått LED-lys
- Beskyttelsesgrad IP 44 og IK 08
- Utstyres med de fleste 45x45 mm MosaicTM45-uttak
Ved montering på vegg eller i møbler (f. eks. benkeplater) brukes boks, varenr. 080188.
Ved nestøping benyttes boks, varenr. 081988.


