Legrand - Innerhjørne justerbart 130x50mm - 48007

KopierKopier
Legrand - Innerhjørne justerbart 130x50mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Dybde - 50 mm

  • Form - Symmetrisk

  • Vinkelområde - 80...120 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780480079

Elnummer

1299031

Leverandørens varenummer

48007

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC. Logix

Bredde:

130 mm

Dybde:

50 mm

Form:

Symmetrisk

Vinkelområde:

80...120 °

Farge:

Hvit

Antall overdeler:

0

Overdelsbredde 1:

0 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Slagfasthet:

Andre

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Logix 130x50 innv.hjørne justerbar, polarhvit. Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme justerbare formdelene.