Legrand - Innerhjørne justerbart 85x50mm - 48002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 85 mm
Dybde - 50 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 80...120 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Logix
EAN/GTIN
3271780480024
Elnummer
1299026
Leverandørens varenummer
48002
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Bredde:
85 mm
Dybde:
50 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
80...120 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


