Legrand - Ledn.kanal 60X80 H.fri Lyse - 636213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
3245066362137
Elnummer
1252298
Leverandørens varenummer
636213
Typebeskrivelse
636213
Høyde:
80 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
4216 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035
Ledn.Kanal Segma 60X80 H.fri


