Legrand - Ledn.kanal 80X80 H.fri Lyse - 636217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3245066362175
Elnummer
1252299
Leverandørens varenummer
636217
Typebeskrivelse
636217
Høyde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
5715 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035
Ledn.Kanal Segma 80X80 H.fri