Legrand - Ledn.Kanal Segma 40X80 H.fri - 636208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
3245066362083
Elnummer
1243882
Leverandørens varenummer
636208
Typebeskrivelse
HDMI PRE-CONNECT.1M WH MOSAIC
Høyde:
80 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2717 mm²
Med overdel:
Ja
Ledn.Kanal Segma 40X80 H.fri


