Legrand - Logix 190x50 utvendig hjørne, justérbart, Polarhvitt - 48019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 190 mm
Dybde - 50 mm
Antall overdeler - 0
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Logix
EAN/GTIN
3271780480192
Elnummer
1299042
Leverandørens varenummer
48019
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Bredde:
190 mm
Dybde:
50 mm
Antall overdeler:
0
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
60...120 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Slagfasthet:
Andre
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


