Legrand - Logix endestykke 190x50, Polarhvitt - 48021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 190 mm
Dybde - 50 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780480215
Elnummer
1299044
Leverandørens varenummer
48021
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Bredde:
190 mm
Dybde:
50 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Logix 190x50 endestykke, polarhvit. Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme formdelene.


