Legrand - Logix flatvinkel 190x50, Polarhvit - 48020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 190 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780480208
Elnummer
1299043
Leverandørens varenummer
48020
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Bredde:
190 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Logix 190x50 flatvinkel, polarhvit. Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme formdelene.


