Legrand - Minikanal 15x10mm m. lokk/tape - 638109

KopierKopier
Legrand - Minikanal 15x10mm m. lokk/tape

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 10 mm

  • Bredde - 15 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

ETA Minikanal

EAN/GTIN

3414970330178

Elnummer

1298650

Leverandørens varenummer

638109

Typebeskrivelse

1298650

Høyde:

10 mm

Bredde:

15 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

79 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9003

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Selvklebende og hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Avrundet minikanal i plast med tape · Enkel montasje · Avstandskant · Stor kapasitet · Alle typer formdeler · Standard lengde 2 m Farge: Hvit