Legrand - Minikanal 16x16mm m. lokk/tape - 638119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 16 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3414970330192
Elnummer
1298658
Leverandørens varenummer
638119
Typebeskrivelse
1298658
Høyde:
16 mm
Bredde:
16 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
176 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9903
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Et Legrand-produkt
Oppdag Legrand-serien


