Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Legrand - Minikanal 24x14mm m. lokk/tape - 638139

KopierKopier
Legrand - Minikanal 24x14mm m. lokk/tape

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 14 mm

  • Bredde - 24 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3414970330239

Elnummer

1298681

Leverandørens varenummer

638139

Typebeskrivelse

1298681

Høyde:

14 mm

Bredde:

24 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

249 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Selvklebende og hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Avrundet minikanal i plast med tape · Enkel montasje · Avstandskant · Stor kapasitet · Alle typer formdeler · Standard lengde 2 m Farge: Hvit