Legrand - Modulær avdekningslist. Brukes for avdekning av sikringer etc på skinne. Lengde 1 m. - NOS2LEGR 01691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 1000 mm
Antall rader - 1
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060016913
Elnummer
1635201
Leverandørens varenummer
NOS2LEGR 01691
Typebeskrivelse
1635201
Høyde:
50 mm
Bredde:
1000 mm
Antall rader:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
50 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Gjennomsiktig:
nei
Avdekningslister og braketter for avdekning av sikringer, kontaktorer og andre modulære produkter. Lengde på list 1m. IP21. Endestykke til avdekningslist, Elnr 16 352 00


