Legrand - Mosaic 2-pol bryter, 20 A 250 V, 2 moduler - 77050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter 2-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Modulbærer
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mosaic 45
EAN/GTIN
3245060740504
Elnummer
1286116
Leverandørens varenummer
77050
Typebeskrivelse
Mosaic 45, brytere, for kanaler
Koblingstype:
Bryter 2-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Modulbærer
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Belysningsfunksjon:
Andre
Type belysning:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP31
Slagfasthet:
IK04
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Brytestrøm for lysrør:
20 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Termisk bryter:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
42 mm
Innbyggingsdybde:
30 mm
Min. dybde på apparatboks:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


