Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Legrand - Mosaic bev. føler 1000W 3-leder. (erst.078451) - 78451

KopierKopier
Legrand - Mosaic bev. føler 1000W 3-leder. (erst.078451)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 1000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060784546

Elnummer

1286189

Leverandørens varenummer

78451

Typebeskrivelse

1286189

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

10 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...180 °

Maks omkoblingseffekt:

1000 W

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Optimal montasjehøyde:

1,2 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP41

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

47...63 Hz

Min. innkoblingstid:

5 s

Responsverdi lys:

5...1275 lx

Maks startstrøm:

8,5 A

Styrestrøm:

8,5 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-5...45 °C

Bredde:

45 mm

Høyde:

45 mm

Diverse koblingsmateriell 45 mm for kanal.