Legrand - Mosaic markisebryter, automatisk, 6 A, 250 V, 2 moduler - 77025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Basiselement
Betjeningsmåte - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060740252
Elnummer
1286109
Leverandørens varenummer
77025
Typebeskrivelse
Mosaic 45, brytere, for kanaler
Monteringsarrangement:
Basiselement
Betjeningsmåte:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
6 A
Modell / utførelse:
Trykkbryter, 1-polet
Mekanisk betjenbar:
Ja
Elektronisk styrbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Type feste:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP41
Nominell spenning:
250 V
Antall knapper:
3


