Legrand - Mosaic mellomvender 10A, hvit 230V 2 mod. - 077021

KopierKopier
Legrand - Mosaic mellomvender 10A, hvit 230V 2 mod.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Kryssbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Modulbærer

  • Type feste - Snap-On/Klikke på plass

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060770211

Elnummer

1286108

Leverandørens varenummer

077021

Typebeskrivelse

1286108

Koblingstype:

Kryssbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Modulbærer

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Modulærenhet for installasjonsbrytere

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP31

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

42 mm

Innbyggingsdybde:

32 mm

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

Uttak i 45 mm, som MosaicTM45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig.
Serien er levert av verdens største leverandør av denne typen materiell og har flere enn 200 funksjoner.
MosaicTM45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.
I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.
Dette er et lite utvalg av materiell som leveres, MosaicTM45 produserer i tillegg materiell med standarder for de fleste land i verden.
Serien benyttes også i gulvbokser og er tilpasset en rekke andre rammesystemer.
De fleste uttak og brytere kan leveres sølvfarget på bestilling.