Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Legrand - Mosaic Minijack 3,5mm 1 mod. - 078779

KopierKopier
Legrand - Mosaic Minijack 3,5mm 1 mod.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - Andre

  • Kategori - Andre

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Rett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060787790

Elnummer

1286237

Leverandørens varenummer

078779

Typebeskrivelse

1286237

Type kontakt:

Andre

Kategori:

Andre

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Rett

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

Ja

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Monteringsarrangement:

Andre

RAL-nummer:

9010

Tilkoblingstype:

Andre

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

nei

Egnet for design:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Andre

Med støvdeksel:

nei

Enhet bredde:

22,5 mm

Enhet høyde:

45 mm

Uttak i 45 mm, som MosaicTM45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig.
Tidligere var vi avhengige av minimum 80 mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser.
Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje, og vesentlig mindre lagerhold.
MosaicTM45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.
I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.
MosaicTM45 produserer materiell med standarder for de fleste land i verden.

Legrand

Et Legrand-produkt

Oppdag Legrand-serien