Legrand - Mosaic nøkkelbryter 1-0-2 1-0-2 - 77073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Vekselbryter
Betjeningsmåte - Nøkkel
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Modulbærer
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mosaic 45
EAN/GTIN
3245060740610
Elnummer
1286119
Leverandørens varenummer
77073
Typebeskrivelse
Mosaic 45, brytere, for kanaler
Koblingstype:
Vekselbryter
Betjeningsmåte:
Nøkkel
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Modulbærer
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Trykkbryter:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP41
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
6 A
Brytestrøm for lysrør:
6 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
73 mm
Innbyggingsdybde:
31 mm


