Legrand - Mosaic nattlys 230V m LED - 74722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampefarge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP41
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060785109
Elnummer
1286172
Leverandørens varenummer
74722
Typebeskrivelse
1286172
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampefarge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP41
Nominell spenning:
230 V
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
LED utskiftbar
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
Ja
Maks lampeeffekt:
1 W


