Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Legrand - Mosaic Overspenningsvern 45x45mm 16A, UC 255V, for TN - 77540

KopierKopier
Legrand - Mosaic Overspenningsvern 45x45mm 16A, UC 255V, for TN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Merkespenning DC - 230 V

  • Merkelaststrøm - 16 A

  • Sikkerhetsnivå - 1 kV

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060775407

Elnummer

1286167

Leverandørens varenummer

77540

Typebeskrivelse

1286167

Merkespenning AC:

230 V

Merkespenning DC:

230 V

Merkelaststrøm:

16 A

Sikkerhetsnivå:

1 kV

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Maks kontinuerlig spenning AC:

250 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

250 V

Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L-N):

1 kA

Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L + N-PE):

1,5 kA

Sikkerhetsnivå L-N:

1 kV

Sikkerhetsnivå L-PE/N-PE:

1 kV

Antall poler:

6

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

2,5 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

2,5 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 3:

nei

Med støyfilter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Diverse koblingsmateriell 45 mm for kanal

Legrand

Et Legrand-produkt

Oppdag Legrand-serien