Legrand - Mosaic USB lader dobbel 5V 150 - 77594

KopierKopier
Legrand - Mosaic USB lader dobbel 5V 150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Driftsspenningsområde - 220...240 V

  • Maks utgangsstrøm - 2400 mA

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Mosaic 45

EAN/GTIN

3245060775940

Elnummer

1286236

Leverandørens varenummer

77594

Typebeskrivelse

1286236

Modell / utførelse:

Andre

Driftsspenningsområde:

220...240 V

Maks utgangsstrøm:

2400 mA

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

RAL-nummer:

9003

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

42 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP40

Slagfasthet:

IK04

Antibakteriell behandling:

nei

Uttak i 45 mm, som MosaicTM45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig.
Tidligere var vi avhengige av minimum 80 mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser.
Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje, og vesentlig mindre lagerhold.
MosaicTM45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.
I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.