Legrand - Nedstøpingsboks for 088063/64 - 088069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 25 mm
Minste innbyggingshøyde - 65 mm
Nivelleringsområde - 65...97 mm
Kanalhøyde - 16...25 mm
Kanalbredde - 16...25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mosaic 45
EAN/GTIN
3414970341433
Elnummer
1298478
Leverandørens varenummer
088069
Typebeskrivelse
1298478
Nominelt mål:
25 mm
Minste innbyggingshøyde:
65 mm
Nivelleringsområde:
65...97 mm
Kanalhøyde:
16...25 mm
Kanalbredde:
16...25 mm
Antall innbyggingsapparater:
2
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
nei
Inbyggingsåpning for gulvboks:
nei
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rund
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
nei
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
nei
- IP66 (lukket)
- IP55 (med tilbehør for kabelutgang)
2 versjoner:
- med avtagbart lokk
- med hengslet lokk
2 overflater:
- messing
- rustfritt stål
Rammen er for Mosaic-uttak.


