Legrand - Plexo koblingsboks 80x80x45 mm IP55 - 92126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjonstype kapsling - Innfellingsboks
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP53
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060921262
Elnummer
1264188
Leverandørens varenummer
92126
Typebeskrivelse
1264188
Konstruksjonstype kapsling:
Innfellingsboks
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP53
Bredde:
80 mm
Høyde:
80 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Dybde:
45 mm
IP55 - IK 07 Klasse II
o Halogenfrie
Temperaturklasse: -25°C til + 40°C
Selvslukkende 650°C, iht. EN 60695-2-1
Fester for montering IP 2X tilkoblingsstykker.


