Legrand - Pop-Up blank hvit 8 moduler - 54033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rektangulær
Farge - Hvit
Lengde - 275 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060540333
Elnummer
1264153
Leverandørens varenummer
54033
Typebeskrivelse
1264153
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rektangulær
Farge:
Hvit
Lengde:
275 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
5 mm
Antall jordede stikkontakter:
0
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
Ja
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Aluminium
Innbyggingsdybde:
57 mm
Diameter:
0 mm
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Overspenningsvern:
nei
8 moduler, IP44
Leveres i messing eller aluminium utførelse, enkel eller dobbel.
Innfellings mål: 108x263 mm
Utvendige mål: 120x275 mm


