Legrand - Pop-Up Børstet stainless steel 4 moduler - 54021

KopierKopier
Legrand - Pop-Up Børstet stainless steel  4 moduler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innbygning

  • Form - Rektangulær

  • Farge - Edelstål

  • Lengde - 142,5 mm

  • Bredde - 120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060540210

Elnummer

1264145

Leverandørens varenummer

54021

Typebeskrivelse

1264145

Modell / utførelse:

Innbygning

Form:

Rektangulær

Farge:

Edelstål

Lengde:

142,5 mm

Bredde:

120 mm

Høyde:

5 mm

Antall jordede stikkontakter:

0

Linjemottak/tilkobling:

0

Oppfellbar:

Ja

Uttrekkbar:

nei

Materiale:

Aluminium

Innbyggingsdybde:

57 mm

Diameter:

0 mm

Antall tilkoblinger Audio:

0

Antall tilkoblinger Cat 5e:

0

Antall tilkoblinger Cat 6:

0

Overspenningsvern:

nei

For innfelling f.eks. i gulv, kjøkkenbenk og møbler.
4 moduler, IP44
Leveres også i messing eller aluminium utførelse, enkel eller dobbel.
Innfellings mål: 108x131 mm
Utvendige mål: 120x142,5 mm