Legrand - Pop-Up Festeramme for 4 moduler - 54006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rektangulær
Lengde - 131 mm
Bredde - 108 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060540067
Elnummer
1264148
Leverandørens varenummer
54006
Typebeskrivelse
1264148
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rektangulær
Lengde:
131 mm
Bredde:
108 mm
Høyde:
0 mm
Antall jordede stikkontakter:
0
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Overspenningsvern:
nei
4 moduler, IP44
Leveres i messing eller aluminium utførelse, enkel eller dobbel.
Innfellings mål: 108x131 mm
Utvendige mål: 120x142,5 mm


