Legrand - Pop-Up Matt sort 4 moduler - 54026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rektangulær
Farge - Svart
Lengde - 142 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3414970966223
Elnummer
1264146
Leverandørens varenummer
54026
Typebeskrivelse
1264146
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rektangulær
Farge:
Svart
Lengde:
142 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
5 mm
Antall jordede stikkontakter:
0
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
Ja
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Aluminium
Innbyggingsdybde:
78 mm
Diameter:
0 mm
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Overspenningsvern:
nei
4 moduler, IP44.
Inkludert festeramme.
Innfellings mål: 108x131 mm
Utvendige mål: 120x142,5 mm


