Legrand - Pop-Up Metal flush monteringsbox 8 moduler - 54003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rektangulær
Farge - Svart
Lengde - 255 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060540036
Elnummer
1264155
Leverandørens varenummer
54003
Typebeskrivelse
1264155
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rektangulær
Farge:
Svart
Lengde:
255 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
61,2 mm
Antall jordede stikkontakter:
0
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Overspenningsvern:
nei
8 moduler, IP44
Leveres i messing eller aluminium utførelse, enkel eller dobbel.
Innfellings mål: 108x263 mm
Utvendige mål: 120x275 mm


