Legrand - Rj45 1X8, Kat6 Ftp,1 Mod. (ers - 76562

KopierKopier
Legrand - Rj45 1X8, Kat6 Ftp,1 Mod. (ers

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 6

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Mosaic 45

EAN/GTIN

3245060742904

Elnummer

1286145

Leverandørens varenummer

76562

Typebeskrivelse

1286145

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

nei

Kategori:

6

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Egnet for solid leder:

nei

AWG-område:

22...25

Uttak i 45 mm, som MosaicTM45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig.

Serien er levert av verdens største leverandør av denne typen materiell og har flere enn 200 funksjoner.

MosaicTM45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.

I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.

Dette er et lite utvalg av materiell som leveres, MosaicTM45 produserer i tillegg materiell med standarder for de fleste land i verden.

Serien benyttes også i gulvbokser og er tilpasset en rekke andre rammesystemer.